※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ32_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 ねじの種類(00N) NPT 規格(Q) CE対応 注文コード43796698 品番VV3QZ32-02C-D-00N-Q
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は連数・ねじの種類・規格など45種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(00N) NPT オプション(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ) 規格(Q) CE対応 連数2 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする