※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ35)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 ポート管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G 注文コード43797005 品番VV3QZ35-0202FC
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は連数・ポート管接続口径・ねじの種類など121種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 連数2 パイロット方式(-) 標準タイプ ポートサイズ(02) 1/4 CE-対応品(-) なし DINレール(-) なし ポート管接続口径(02) 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする