※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ35)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数3 ポート管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc 注文コード43797224 品番VV3QZ35-03C8C-R-Q
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は連数・ポート管接続口径・ねじの種類など121種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 連数3 パイロット方式(R) 外部パイロット ポートサイズ(C8) o8用ワンタッチ管継手 CE-対応品(Q) CE対応品 DINレール(-) なし ポート管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする