曜日別特売
VV3QZ35-03N11TC-D0 VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ35) SMC 43797303

※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ35)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3ポート管接続口径(N11) o3/8用ワンタッチ管継手ねじの種類(T) NPTF注文コード43797303品番VV3QZ35-03N11TC-D0
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類(T) NPTF連数3パイロット方式(-) 標準タイプポートサイズ(N11) o3/8用ワンタッチ管継手CE-対応品(-) なしDINレール(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)ポート管接続口径(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする