VV5FR2-01FD1-021-02N V Series(VV5FR2) SMC 43800015

V Series(VV5FR2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) P、EA、EB:1/4、A、B:1/4注文コード43800015品番VV5FR2-01FD1-021-02N
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) P、EA、EB:1/4、A、B:1/4連数2配管A、B:横コネクタ(D) D側取付シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする