SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FR2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(02) P、EA、EB:1/4・A、B: 1/4
注文コード
43800155
品番
VV5FR2-01T1-061-02T
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(02) P、EA、EB:1/4・A、B: 1/4
連数
6
配管
A、B:横
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード