VV5FR2-01FU1-031-C6 V Series(VV5FR2) SMC 43800207

V Series(VV5FR2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) P、EA、EB:1/4、A、B:Φ6ワンタッチ管継手注文コード43800207品番VV5FR2-01FU1-031-C6
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) P、EA、EB:1/4、A、B:Φ6ワンタッチ管継手連数3配管A、B:横コネクタ(U) U側取付シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする