SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FR2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) P、EA、EB:1/4・A、B: 1/4
注文コード
43800252
品番
VV5FR2-01T1-075-02
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) P、EA、EB:1/4・A、B: 1/4
連数
7
配管
A、B:横
シンボル
(5)通路仕様P:個別-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード