VV5FR3-01T-041-03T V Series(VV5FR3) SMC 43801302

V Series(VV5FR3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF管接続口径(03) P、EA、EB:1/2・A、B: 3/8注文コード43801302品番VV5FR3-01T-041-03T
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(03) P、EA、EB:1/2・A、B: 3/8連数4配管A、B:横シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする