SMC
V Series(VV5FR3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) P、EA、EB:1/2、A、B:3/8
注文コード
43801476
品番
VV5FR3-01CD-032-03
参考基準価格(税別)
¥30,310
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) P、EA、EB:1/2、A、B:3/8
連数
3
配管
A、B:裏
コネクタ
(D) D側取付
シンボル
(2)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード