VV5FR3-01CU-041-C8 V Series(VV5FR3) SMC 43801616

V Series(VV5FR3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) P、EA、EB:1/2、A、B:Φ8ワンタッチ管継手注文コード43801616品番VV5FR3-01CU-041-C8
参考基準価格(税別)¥38,940販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) P、EA、EB:1/2、A、B:Φ8ワンタッチ管継手連数4配管A、B:横コネクタ(U) U側取付シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする