SMC
V Series(VV5FS2)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/4
注文コード
43803664
品番
VV5FS2-01T1-013-02
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・規格
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/4
連数
1
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(3) 通路仕様P:共通 EA EB:個別;配管仕様A B:横
ジャンクションカバー
(1) 一体形ジャンクションカバー
CADデータダウンロード