SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS2)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/8
注文コード
43803768
品番
VV5FS2-01-021-01F
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・規格
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/8
連数
2
配管
A、B:横
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(1)通路仕様P:共通EA、EB:共通
CADデータダウンロード