VV5FS2-01T-021-02F V Series(VV5FS2) SMC 43803813

V Series(VV5FS2)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/4注文コード43803813品番VV5FS2-01T-021-02F
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ねじの種類(F) G接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/4連数2パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なし合成シンボル(1) 通路仕様P:共通 EA EB:共通;配管仕様A B:横ジャンクションカバー(-) 分割形ジャンクションカバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする