VV5FS3-01T-011-02 V Series(VV5FS3) SMC 43805423

V Series(VV5FS3)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4 接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 1/4 注文コード43805423 品番VV5FS3-01T-011-02
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はねじの種類・管接続口径・接続口径など118種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 1/4 管接続口径(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4 連数1 配管A、B:横 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする