VV5FS3-01T-031-02F-Q V Series(VV5FS3) SMC 43805703

V Series(VV5FS3)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4 接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 1/4 注文コード43805703 品番VV5FS3-01T-031-02F-Q
参考基準価格(税別)¥20,680 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじの種類・管接続口径・接続口径など118種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 1/4 管接続口径(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4 連数3 配管A、B:横 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする