SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS3)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8
接続口径
(03) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 3/8
注文コード
43805825
品番
VV5FS3-01T-041-03T-Q
参考基準価格(税別)
¥25,630
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・接続口径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(03) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 3/8
管接続口径
(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8
連数
4
配管
A、B:横
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード