SMC
V Series(VV5FS3)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(03) P、EA、EB:Rc1/2、A、B:Rc3/8
注文コード
43805868
品番
VV5FS3-01FD-031-03T
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・接続口径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(03) P、EA、EB:Rc1/2、A、B:Rc3/8
連数
3
配管
A、B:横
コネクタ
(D) D側取付
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード