ムラテックKDS
ムラテックKDSの 環境測定(自然環境/安全環境)
ムラテックKDSの 温度計・温湿度計
ムラテックKDSの 温度計
赤外線放射温度計500F
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43823518
品番
IT500F
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
測定レバーを引くだけの簡単操作です。
放射率
0.95(固定)
用途
モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に
仕様
校正書類:発行可能
トラスコ品番
167-2508
セット内容
取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本
材質
ABS樹脂
幅(mm)
36
高さ(mm)
134
質量(g)
145
奥行(mm)
88.5
電源
積層型9V乾電池×1本
測定範囲(℃)
-50〜+500
温度表示
最小:0.1℃
アズワン品番
65-2021-40
距離対測定範囲比(D対S)
12対1
注意
※本機に付属の乾電池は出荷時の動作確認用です。
※初めてご使用いただく際は必ず新しい電池と交換してください。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。