ムラテックKDS
ムラテックKDSの 環境測定(自然環境/安全環境)
ムラテックKDSの 温度計・温湿度計
ムラテックKDSの 温度計
赤外線放射温度計550VD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43823527
品番
IT550VD
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。
最大値、最小値、平均値機能付です。
放射率
0.10〜1.00(0.01ステップ)
用途
空調設備吹き出し口の温度測定に
仕様
校正書類:発行可能
トラスコ品番
167-2438
セット内容
取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー
材質
ABS樹脂
幅(mm)
50
高さ(mm)
116.6
質量(g)
128
奥行(mm)
20.6
電源
単4乾電池×2本
測定範囲(℃)
-30〜+550
温度表示
最小:0.1℃
アズワン品番
65-2021-41
距離対測定範囲比(D対S)
6対1
注意
※本機に付属の乾電池は出荷時の動作確認用です。
※初めてご使用いただく際は必ず新しい電池と交換してください。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。