VV5QC41-03BTTD0 VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT) SMC 43941327

※1-2-M09-1-VQC4000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43941327品番VV5QC41-03BTTD0
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数3対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする