曜日別特売
VV5QC41-11BSVA VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-11B) SMC 43960595

※1-2-M09-1-VQC4000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-11B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個SIユニット出力極性:(-) プラスコモン対応キット(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード43960595品番VV5QC41-11BSVA
参考基準価格(税別)¥106,150販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数11SIユニット出力極性:(-) プラスコモン対応キット(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする