SMC
V Series(VVX)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
空気
接続口径
1/8
注文コード
43995367
品番
VVX210A02A
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
使用流体・接続口径
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/8
連数
2
使用流体
空気
材質(ベース)
(A) Al
ベース
共通加圧
CADデータダウンロード