曜日別特売
VVX214A02B V Series(VVX) SMC 43995516

V Series(VVX)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個使用流体中真空接続口径1/8注文コード43995516品番VVX214A02B
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
接続口径1/8連数2使用流体中真空材質(ベース)(A) Alベース個別加圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする