SMC
V Series(VVX)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
空気
接続口径
1/4
注文コード
43995647
品番
VVX210B04D
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
使用流体・接続口径
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4
連数
4
使用流体
空気
材質(ベース)
(B) Al
ベース
共通加圧
CADデータダウンロード