SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX211)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2ポート
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
43998377
品番
VVX211TVZ-04-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・ねじの種類
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2ポート
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(1) 1/8
型式
21
連数
4
ベース
(V) 個別加圧用
追記号
(Z) 禁油仕様
CADデータダウンロード