VVX211SFZ-04-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX211) SMC 43998632

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX211)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2ポート ねじの種類(-) Rc 注文コード43998632 品番VVX211SFZ-04-1
参考基準価格(税別)¥11,660 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はポート数・ねじの種類など55種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2ポート ねじの種類(-) Rc 接続口径(1) 1/8 材質(SF) シール材質: FKM;ボディ、ベース材質: SUS 型式21 連数4 ベース(-) 共通加圧用 追記号(Z) 禁油仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする