SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX221)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2ポート
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43999332
品番
VVX221Z-06-1
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・ねじの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2ポート
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(1) 1/8
型式
22
連数
6
ベース
(-) 共通加圧用
追記号
(Z) 禁油仕様
CADデータダウンロード