VVX231N-03-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX231) SMC 44000057

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX231)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 ねじの種類(N) NPT 注文コード44000057 品番VVX231N-03-1
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はポート数・ねじの種類など17種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類(N) NPT 接続口径(1) 1/8 型式23 連数3 ベース(-) 共通加圧用 追記号(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする