Coleman セルフィースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44039740 品番 OTH-AB402WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。
スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。
グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。
取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。

仕様(推奨積載質量)200g ホワイト 質量(g)159 規格(電波)Bluetooth 4.0 段数6段 グリップ径(Φmm)28 最低高さ(mm)250 縮長(mm)183 最大長(mm)685(自撮棒時:740) 使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56〜80mm、厚み10mm以内 電波周波数2.4gHz

商品説明動画

ベルボンサポート動画:スマートフォンの取り付け方(Colemanセルフィースタンド/ロング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする