Coleman セルフィースタンド ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44039749 品番 CVSSLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!
グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。

仕様(推奨積載質量)約200g ブラック 質量(g)約270 段数7段 グリップ径(Φmm)32 縮長(mm)約240 最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時) リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56〜80mm、厚み:約10mm以内

商品説明動画

ベルボンサポート動画:スマートフォンの取り付け方(Colemanセルフィースタンド/ロング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする