※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
350x220x210mm工具箱(中皿付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44083279
品番
EA505LA-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
仕様
中皿1枚付
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
色
グレー
外寸(mm)
350×220×210
内寸(mm)
300×160×150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:300×160×150 外寸:350×220×210
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×220×210
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×160×150