※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
536x280x278mm工具箱(中皿付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44083288
品番
EA505LA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
仕様
中皿2枚付
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.7
色
グレー
外寸(mm)
536×280×278
内寸(mm)
450×200×215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:450×200×215 外寸:536×280×278
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
536×280×278
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×200×215