※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
205x145x60mmパーツケース(仕切板無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44085153
品番
EA508ME-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
収納物に合わせてカスタマイズが可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
205×145×60
色
クリア
外寸(mm)
205×145×60
内寸(mm)
194×122×55
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし