※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44101759
品番
EA701AP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
仕様
水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付
サイズ
35(W)×19(D)×215(H)mm
電源
CR2032×2個(付属)
測定範囲(℃)
‐50/275
精度
±0.5℃(‐30/99.9℃)
分解能
0.1℃
機能
オートホールド、アラーム
プローブ長(mm)
55mm
防水性
IP67