※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-50/+300℃デジタル中心温度計(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44101768
品番
EA701AP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
仕様
ソフトケース付
サイズ
60(W)×24.5(D)×140(H)mm
電源
単4電池×3本(付属)
測定範囲(℃)
‐50/300
精度
±0.5℃(‐30/70℃)
分解能
0.1℃
機能
最小値、最大値、ホールド表示
防水性
IP67