※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-40/+200℃防水型デジタル温度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103396
品番
EA722CA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
仕様
簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)
サイズ
本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm
電源
CR2450電池×1個(付属)
測定範囲(℃)
‐40/220
精度
±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)
分解能
0.1℃
機能
データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)
防水性
IPX7準拠