※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44104175 品番EA742CD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,400
販売価格(税別)
64,000
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm 電源単3電池×4本(付属) 測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa 分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa 機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示 表示項目温度、湿度、気圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする