※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿データロガー 記録計
温度データロガー(熱電対)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104279
品番
EA742GB-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,600
販売価格(税別)
¥
46,000
バスケットに入れる
仕様
複数同時地点の温度管理に最適
測定範囲
‐50/1000℃
サイズ
53(W)×27(D)×89(H)mm
電源
単4電池×3本(付属)
精度
±(0.5+1dgt)
分解能
0.1℃
チャネル数
2ch