※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度温度データロガー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44104297 品番EA742GB-84
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,500
販売価格(税別)
75,000
仕様IP68の完全防水 サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm 電源TL-5903リチウム電池(付属) 精度±0.2℃(‐100/+200℃) 分解能0.01℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする