※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
417-1543mmカメラ用三脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44105645
品番
EA759EX-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
縮長(mm)
417
仕様
専用ケース付
材質
アルミ
段数
4段
耐荷重(kg)
1.5
伸長(mm)
1543