SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用収納ポケット
シートサイドポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201616
品番
WA106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長財布やスマホの収納に。粘着テープ付属。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
280
色
黒
高さ(mm)
135
奥行(mm)
35