SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の ドリンクホルダー
キティB&Gソフトコースター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201634
品番
KT558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マイクロファイバー+ソフト珪藻土の高吸水&速乾素材です。ドリンクのカタカタ音防止。
用途
車内の小物
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
9