星光産業
星光産業の 自動車用収納用品
星光産業の 車用サングラスキーパー
レザーサングラスホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201790
品番
EC-239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンセティックレザーをリアルステイッチで組み込んだ大人のサングラスホルダー。脱着g簡単なスプリング式。
用途
車内の小物
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
45