星光産業
星光産業の 自動車用収納用品
星光産業の 車用傘ホルダー
傘フックホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201799
品番
EE-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
傘も杖もスッキリ収納。ヘッドレストシャフトに取付けるだけ。
用途
車内の小物
幅(mm)
130
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
13