ベストコ
Boiteパーツ メッシュバスケット
商品レビューを投稿する
色
ブラウン
カーキ
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44205317
品番
MA-4114
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
マイバスケットとして日々の買い物で活躍するポリプロピレン製バスケット
おもちゃなどちょっとした小物類を収納するのに便利
家の中だけではなく屋外でも気兼ねなく使える
汚れたら簡単にふき取りできるので衛生的
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
355×470×260
色
ブラウン
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
355×470×260
質量(g)
560