曜日別特売
VXD256LEXB VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256) SMC 44255873

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ボディ)
(L) C37
仕様
(-) 標準(Rc)
注文コード
44255873
品番
VXD256LEXB
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数
2
電圧(V)
(E) AC230
口径
3/4
仕様
(-) 標準(Rc)
取付
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
高温油用
材質(ボディ)
(L) C37
リード線取出方向特殊
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする