曜日別特売
VXD256MZ2C VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256) SMC 44256178

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ボディ)
(M) SUS
電気オプション
(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
仕様
(-) 標準(Rc)
注文コード
44256178
品番
VXD256MZ2C
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ポート数
2
電圧(V)
AC110
口径
3/4
仕様
(-) 標準(Rc)
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
高温油用
材質(ボディ)
(M) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする