画像準備中

難削材加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)1.4 逃げ角(°)7 コーナー半径(mm)<0.1 注文コード44371758 品番CCGT030101MFP-PF PR1535
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は厚さ・逃げ角・コーナー半径など21種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 厚さ(mm)1.4 材質(本体)PR1535 穴径(Φmm)2 内接円直径(Φmm)3.5 勝手- コーナー半径(mm)<0.1 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数2 ブレーカ適合領域2 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする