京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
難削材加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(°)
7
コーナー半径(mm)
<0.1
注文コード
44371794
品番
CCGT060201MFP-PF PR1535
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・逃げ角・コーナー半径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
厚さ(mm)
2.38
材質(本体)
PR1535
穴径(Φmm)
3
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
-
コーナー半径(mm)
<0.1
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
2
逃げ角(°)
7